超硬バー 円筒型エンド刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 刃長(mm)14 注文コード89620937 品番TB1A030EL75
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は刃径・刃長など27種類から選べます 他の種類を見る

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 材質超硬 刃長(mm)14 適合奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-3418 形状円筒エンド刃 質量(g)11 タイプオール超硬 軸長(mm)62.2 カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89621016
2019-04-17
用途:
焼き入れ品の加工

残念ながら歯が砕けてしまいました。バリを取る程度だったら問題なかったかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
89620946
2017-04-05
用途:
アルミ並び鋳物の面取り

よく切れますが、ヘタリが少し早いかなという感じですが、こんなものかなという感じ。悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする