NT20AS ツールボックス Titan profesional P/P 89621078

ツールボックス Titan profesional

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89621078 品番NT20AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スプリングを内蔵したバックルにより快適にフタをロックできます。
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
ハンドルはアルマイト加工が施されています。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。

内寸(幅×奥行×高さ)(mm)496×258×240 トラスコ品番855-2087 セット内容中皿 材質本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル、バックル:アルミニウム、フタ(小物入れ):ポリカーボネート 質量(kg)2 ブラック(イエローカバー) 耐荷重(kg)15 耐荷重15kg 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)430×190×195 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)496×258×240 シリンダ錠(別売)取付可 2018年トラスコ掲載ページ4 2073

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89621078
2019-02-24
用途:
主に二輪の出仕事用の工具入れとして
天馬屋 様

出先の数ある点検・調整用として、最低限の工具を持って行くのに購入。よく考えたつもりだったが、いざ入れてみるとギリギリで、凸凹してて尻すぼみなので思ったより入らずで、中トレーのハンドルを低く加工して何とか使えるようにはした。上蓋部の小物入れは過去の体験から割れたりぶちまけたするので要らず、箱の内容積が大きい方が良い。色も青と黄色しかないので上蓋部をODにスプレー。ハンドル部はシルバー部はアルミだが、黒色部は樹脂で、持ち運びをしてると、蓋に差してる部分がたまに外れて、その内に折れるのが心配。気に入って長く使える物が欲しいのだけど、今回は「残念」寄り。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善の検討課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする