※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バー 逆テーパー型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89621262
品番
TB52C160
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
19
刃径(Φmm)
16
形状
逆テーパー
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-4848
材質
超硬
質量(g)
57
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
50
角度(°)
18
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。