TB2C040 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO 89621621 TB2C040 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO 89621621

超硬バー 先丸円筒型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89621621 品番 TB2C040
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)16 トラスコ品番436-3931 形状先丸円筒 質量(g)21 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000 軸長(mm)34 カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89621664
2020-07-16
用途:
バイクのトルクカム 溝延長加工
THREEWHEELS 曽我明広 様

たまたま見つけて良さそうなので、購入してみました。
アメリカ製だし、
枝の長さも長く、削れ具合も問題ないです。
いい買い物でした!

対象商品:
89621646
2020-05-10
用途:
ステンレスや倉庫の外壁の穴あけ、切削に
医療・福祉・介護関連業

ドリルビットでは困難だった穴あけ、穴拡張にも苦もなくこなせた。
初めての超硬バーだったけど、感動。

対象商品:
89621585
2018-06-26
用途:
アルミ加工
ミヤオク 様

切れ味バツグンでとても綺麗に仕上がります。
価格は高いですが価値があります。

対象商品:
89621585
2018-04-09
用途:
色々なエアー作業
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にパワフルで気に入ってます!
粗削りなどのビック作業に適していると思います。

対象商品:
89621682
2016-10-24
用途:
自動車のメンテナンス

アルミのバリ取りオススメ !!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする