超硬バー 楕円型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 注文コード89621813 品番TB51A030L75
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は刃径など14種類から選べます 他の種類を見る

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)3 刃長(mm)6 刃径(Φmm)3 タイプオール超硬 形状楕円 カット名称ダブルカット 適合奥深い個所の研削、バリ取り、面取りに。 トラスコ品番436-4643 材質超硬 質量(g)10 軸長(mm)70.2
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。使用回転数を下げてご使用ください。使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89621865
2022-10-20
用途:
オートバイシリンダーヘッドポート研磨など
自動車・二輪車・自転車関連業

刃の形状はポートの形状にピッタリフィットして、切削というより研磨するにはシングルカットのものが非常にいいんですが、アルミの鋳物はどうしても刃にまとわりついて、切れ味が落ちやすいです。これはもう、この作業には付き物の悩みなんですが、どうしても耐久性に問題が出てきます。品質は問題ないので、耐久性を考えれば、できればもっとお気軽に新品に替えられる程度の価格になれば言うことなしですが、無理かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする