曜日別特売
TB51B050S 超硬バー 楕円型 TRUSCO 89621831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB51B050S 超硬バー 楕円型 TRUSCO 89621831
TB51B050S 超硬バー 楕円型 TRUSCO 89621831

超硬バー 楕円型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5注文コード89621831品番TB51B050S
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)3刃長(mm)9.5刃径(Φmm)5タイプロー付形状楕円カット名称シングルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番436-4660材質超硬質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)38適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89621865
2022-10-20
用途: オートバイシリンダーヘッドポート研磨など
自動車・二輪車・自転車関連業

刃の形状はポートの形状にピッタリフィットして、切削というより研磨するにはシングルカットのものが非常にいいんですが、アルミの鋳物はどうしても刃にまとわりついて、切れ味が落ちやすいです。これはもう、この作業には付き物の悩みなんですが、どうしても耐久性に問題が出てきます。品質は問題ないので、耐久性を考えれば、できればもっとお気軽に新品に替えられる程度の価格になれば言うことなしですが、無理かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする