TB3C030S 超硬バー 砲弾型 TRUSCO 89622014 TB3C030S 超硬バー 砲弾型 TRUSCO 89622014

超硬バー 砲弾型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89622014 品番 TB3C030S
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)12 刃径(Φmm)3 タイプオール超硬 形状砲弾 カット名称シングルカット トラスコ品番436-4147 材質超硬 質量(g)18 最高使用回転数(min-1[r.p.m])39000 軸長(mm)38
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89622057
2021-12-17
用途:
オートバイシリンダーヘッドポート研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

今までいろんなメーカーのものを使ってみましたが、これが最も研磨面をきれいに仕上げることができますね。反発による振れもまあまあ許容範囲内かな。ただ、きれいに研磨できることの代償なのか、やや耐久性が落ちるような気がしないでもないです。まあ消耗品なので、仕方ないかなとは思いますが、もう少し安価であれば、お気軽に交換して使えるかな。

対象商品:
89621971
2018-02-27
用途:
金属板の面取り

高いが強度はありますまだまだ使えそうお勧めですやはりこの種の製品は金額と製品は比例すると思いました

1人が参考にしています
対象商品:
89621987
2017-02-06
用途:
繊細な場所のバリ取り及び研磨
合資会社 市野晒工場 様

砥石タイプを使っていましたが、寿命が長くなれば良いと思っての変更です

対象商品:
89621987
2018-12-01
用途:
車の部品穴拡張
建設業・工事業

少しキリが暴れて電動ドリルが固定しにくい。細かい作業には向いてないようです¥

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする