超硬バーセットAシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89622172 品番 TB-A030-5S
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 材質超硬 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5577 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)50 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89622172
2019-11-13
用途:
機械部品、仕上げ修正時
技術の昌和 様

機械組み立て時、ヤスリでは削れない硬度の熱処理部品の仕上げや修正に使用しています。R仕上げやピン角仕上げなど多彩な細かい部品があるので丸型から尖り先までセットであるので購入しました。刃先が鬼目なので食い付きが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする