TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの ロータリーバー
超硬バーセットCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
形状
円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパー(先丸)、球、円錐90°、逆テーパー
刃径(Φmm)
9.5
注文コード
89622206
品番
TB-C095-10S
参考基準価格(税別)
¥38,440
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
9.5
形状
円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパー(先丸)、球、円錐90°、逆テーパー
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-5607
材質
超硬
質量(g)
310
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。