REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
MOLLE タブレットカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89622688
品番
82-012TOR
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
色
トルネード
用途
iPadやその他タブレット端末用。
トラスコ品番
835-4981
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
203
高さ(mm)
127
質量(g)
240
奥行(mm)
51
2018年トラスコ掲載ページ
4 2196