REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
MOLLE メディアポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89622697
品番
82-011BLK
参考基準価格(税別)
¥3,667
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
色
ブラック
トラスコ品番
835-4966
用途
携帯電話やMP3プレイヤー等の持ち運びに。
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
114
高さ(mm)
165
質量(g)
190
奥行(mm)
102
ポケット
内2個、外1個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
114X102X165
2018年トラスコ掲載ページ
4 2187