MOLLE メディアポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622706 品番 82-011COY
参考基準価格(税別)¥3,667 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。

コヨーテ トラスコ品番835-4967 用途携帯電話やMP3プレイヤー等の持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)114 高さ(mm)165 質量(g)190 奥行(mm)102 ポケット内2個、外1個 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)114X102X165 2018年トラスコ掲載ページ4 2187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする