曜日別特売
80250ACU NAVバッグ REDROCK 89622733

 

80250ACU NAVバッグ REDROCK 89622733
80250ACU NAVバッグ REDROCK 89622733
80250ACU NAVバッグ REDROCK 89622733

NAVバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ACU
内容量1個注文コード89622733品番80250ACU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600

収納可能なバックパックストラップと取り外し可能なショルダーストラップがついています。
マチの部分にジッパーがついておりメインコンパートメントの容量を広げることができます。
メインコンパートメントには15インチまでのラップトップを収納するポケットがついています。
MOLLEシステムがついており、別売りのポーチなどを取りつけ可能です。

容量(L)15.5ACUトラスコ品番835-4954材質600Dポリエステル幅(mm)406質量(kg)1.02高さ(mm)241奥行(mm)165ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする