80250BLK NAVバッグ REDROCK 89622742 80250BLK NAVバッグ REDROCK 89622742 80250BLK NAVバッグ REDROCK 89622742

NAVバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622742 品番 80250BLK
参考基準価格(税別)¥22,483 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

収納可能なバックパックストラップと取り外し可能なショルダーストラップがついています。
マチの部分にジッパーがついておりメインコンパートメントの容量を広げることができます。
メインコンパートメントには15インチまでのラップトップを収納するポケットがついています。
MOLLEシステムがついており、別売りのポーチなどを取りつけ可能です。

容量(L)15.5 ブラック トラスコ品番835-4955 材質600Dポリエステル 幅(mm)406 質量(kg)1.02 高さ(mm)241 奥行(mm)165 ポケット数フロント2個 ポケット外2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする