80126BLK アサルトパック REDROCK 89622785 80126BLK アサルトパック REDROCK 89622785 80126BLK アサルトパック REDROCK 89622785 80126BLK アサルトパック REDROCK 89622785 80126BLK アサルトパック REDROCK 89622785 80126BLK アサルトパック REDROCK 89622785

アサルトパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622785 品番 80126BLK
参考基準価格(税別)¥12,460 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
腰ベルト及び胸ベルト付です。

容量(L)28 ブラック 仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付 トラスコ品番835-4913 材質600Dポリエステル 幅(mm)241 質量(kg)1.18 高さ(mm)457 奥行(mm)318 ポケット数フロント2個 ポケット外2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする