TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの カップブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼線
注文コード
89622811
品番
TCB-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.35
トラスコ品番
445-8257