TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの カップブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
注文コード
89622827
品番
TCB-75S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,520
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.35
トラスコ品番
445-8265
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89622827
TCB-75S
57229585
TCB-75AS
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)