TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの カップブラシ
電動工具用ツイストカップブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89622836
品番
TCBC-75
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
線径(Φmm)
0.5
トラスコ品番
445-8273
質量(g)
320