TDN-10P 土のう袋 TRUSCO 89622863 TDN-10P 土のう袋 TRUSCO 89622863 TDN-10P 土のう袋 TRUSCO 89622863

土のう袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 89622863 品番 TDN-10P
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480 質量(kg/パック)0.45 付属品しぼりロープ 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番445-4065 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)480×620 質量(kg)0.45 ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89622863
2021-05-28
用途:
廃棄物処理として使用
株式会社建物保全センター 様 (サービス業)

値段が手ごろでしたので耐久性など心配しておりました。
極端に重いものを入れなければ、問題なく使えます。
購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
89622872
2020-07-03
用途:
屋外でのビニールの重し
農・林・水産業

大量購入も通信販売なら、すごく手軽だし数がそろうので、助かります!お値段も良心的。あとは長持ちしてくれたらいいなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89622863
2018-09-14
用途:
家庭のガラクタ入れ
農・林・水産業

家庭内に出たガラクタを市清掃センタへ持ち込むために用います。たいへん長宝にしています。

2人が参考にしています
対象商品:
89622863
2015-09-14
用途:
植木等の残土入れ
不動産業

庭等の補充土として、保管するには、やや薄い感じがする。一時的に物に使用するには、これで良いと思える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする