オペレーションダッフルバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622864 品番 80261BLK
参考基準価格(税別)¥22,127 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ダッフルバッグタイプです。
バッグ表面に大小様々なポケットがついています。
取り外し可能なショルダーストラップ付です。
メインコンパートメントには取り外し可能なディバイダーがついています。
サイドにウォーターボトルホルダーがついています。

容量(L)43 ブラック トラスコ品番835-4951 材質600Dポリエステル 幅(mm)610 質量(kg)1.02 容量43L 高さ(mm)279 奥行(mm)330 ポケット数フロント7個、サイド4個 ポケット外11個 2018年トラスコ掲載ページ4 2231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする