80261COY オペレーションダッフルバッグ REDROCK 89622873 80261COY オペレーションダッフルバッグ REDROCK 89622873 80261COY オペレーションダッフルバッグ REDROCK 89622873 80261COY オペレーションダッフルバッグ REDROCK 89622873 80261COY オペレーションダッフルバッグ REDROCK 89622873 80261COY オペレーションダッフルバッグ REDROCK 89622873

オペレーションダッフルバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622873 品番 80261COY
参考基準価格(税別)¥22,127 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ダッフルバッグタイプです。
バッグ表面に大小様々なポケットがついています。
取り外し可能なショルダーストラップ付です。
メインコンパートメントには取り外し可能なディバイダーがついています。
サイドにウォーターボトルホルダーがついています。

容量(L)43 コヨーテ トラスコ品番835-4952 材質600Dポリエステル 幅(mm)610 質量(kg)1.02 容量43L 高さ(mm)279 奥行(mm)330 ポケット数フロント7個、サイド4個 ポケット外11個 2018年トラスコ掲載ページ4 2231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする