オペレーションダッフルバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 OD 注文コード89622882 品番80261OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,731
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ダッフルバッグタイプです。
バッグ表面に大小様々なポケットがついています。
取り外し可能なショルダーストラップ付です。
メインコンパートメントには取り外し可能なディバイダーがついています。
サイドにウォーターボトルホルダーがついています。

容量(L)43 OD トラスコ品番835-4953 材質600Dポリエステル 幅(mm)610 質量(kg)1.02 高さ(mm)279 奥行(mm)330 ポケット数フロント7個、サイド4個 ポケット外11個 2018年トラスコ掲載ページ4 2231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする