TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
筒型ブラシΦ15X軸6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89622906
品番
TEB-15SUS
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
外径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
6
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
444-9908
材質(ブラシ部)
ステンレス
質量(g)
40