REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
サミットバックパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ACU
注文コード
89622952
品番
80203ACU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量かつコンパクトなデザインのバックパックです。
MOLLEシステムが前面と側面についており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
両サイドにボトルホルダーが付いています。
容量(L)
20
色
ACU
仕様
Y字のコンプレッションストラップ付。、両サイドにボトルホルダー付
トラスコ品番
835-4936
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
203
質量(kg)
0.95
高さ(mm)
457
奥行(mm)
254
ポケット数
フロント1個、サイド2個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2183