サミットバックパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622968 品番 80203BLK
参考基準価格(税別)¥14,548 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量かつコンパクトなデザインのバックパックです。
MOLLEシステムが前面と側面についており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
両サイドにボトルホルダーが付いています。

容量(L)20 ブラック 仕様Y字のコンプレッションストラップ付。、両サイドにボトルホルダー付 トラスコ品番835-4937 材質600Dポリエステル 幅(mm)203 質量(kg)0.95 高さ(mm)457 奥行(mm)254 ポケット数フロント1個、サイド2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする