TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89622976
品番
TYEJB-100A
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
67〜74×67〜74
取付高(mm)
144
材質(車輪)
導電性ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番
450-9919
形状
プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム
質量(kg)
1.22
車輪幅(mm)
32
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
100
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪