※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622985 品番 TYEJB-130A
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)75〜82×75〜82 取付高(mm)177 材質(車輪)導電性ゴム 仕様旋回部と車輪を同時にロックします トラスコ品番450-9927 形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム 質量(kg)2.00 車輪幅(mm)40 ストッパー回転ストッパー 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)130 特性静電気防止 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89622976
2016-09-01
用途:
台車のタイヤ取替
建設業・工事業

問題ありません 大きさもほぼ同じでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする