80141ACU ショルダーマグバッグ REDROCK 89622995 80141ACU ショルダーマグバッグ REDROCK 89622995 80141ACU ショルダーマグバッグ REDROCK 89622995 80141ACU ショルダーマグバッグ REDROCK 89622995

ショルダーマグバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89622995 品番80141ACU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メインコンパートメント内は8つのエラスティックループがついています。
カバー部分はリバーシブルで、裏側はビニールポケット付きです。
ショルダーストラップは取り外しができます。
MOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

ACU トラスコ品番835-4958 材質600Dポリエステル 幅(mm)318 質量(kg)1.02 高さ(mm)216 奥行(mm)64 容量(L)4.4 2018年トラスコ掲載ページ4 2231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする