80150COY ディフェンダーパック REDROCK 89623047 80150COY ディフェンダーパック REDROCK 89623047 80150COY ディフェンダーパック REDROCK 89623047 80150COY ディフェンダーパック REDROCK 89623047 80150COY ディフェンダーパック REDROCK 89623047

ディフェンダーパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89623047 品番80150COY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レーザーカットのMOLLEシステムが前面上部と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
ショルダーベルトと胸ベルトにはクイックリリースバックルを採用しています。

コヨーテ トラスコ品番835-4926 材質600Dポリエステル 幅(mm)254 質量(kg)0.91 容量22L 高さ(mm)483 奥行(mm)178 容量(L)22 2018年トラスコ掲載ページ4 2184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする