TSDN-1510-25 粘着付D型スポンジ TRUSCO 89623073 TSDN-1510-25 粘着付D型スポンジ TRUSCO 89623073 TSDN-1510-25 粘着付D型スポンジ TRUSCO 89623073

粘着付D型スポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89623073 品番TSDN-1510-25
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状D型 材質発泡ラバー(NBR) 厚さ(mm)10 トラスコ品番442-9982 幅(mm)15 質量(kg)0.9 長さ(m)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-06-23
用途:
重機のメンテナンス等
合資会社丸光木材 様 (農・林・水産業)

色々な所に使えそうですね。
切り売りで買うより、自由な長さで切って使えるのでお得感があります。

対象商品:
89623073
2017-03-28
用途:
趣味の工作で。
製造業

今のところ、これに替わる商品はありません。両面テープ無しの物もあるとさらに良いです、ツルツルの面にしか貼り付け強度出ないので、剥がして接着剤で貼ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする