曜日別特売
80260COY トラベラーダッフルパック REDROCK 89623117

80260COY トラベラーダッフルパック REDROCK 89623117
80260COY トラベラーダッフルパック REDROCK 89623117
80260COY トラベラーダッフルパック REDROCK 89623117
80260COY トラベラーダッフルパック REDROCK 89623117

トラベラーダッフルパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
コヨーテ
内容量1個注文コード89623117品番80260COY
参考基準価格(税別)¥25,789販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ダッフルバッグタイプです。
メインコンパートメントには折り畳み可能なディバイダーがついています。
取り外し可能なショルダーベルトと、収納可能なバックパックストラップがついています。
側面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチやアタッチメントを取り付け可能です。

容量(L)55コヨーテトラスコ品番835-4949材質600Dポリエステル幅(mm)635質量(kg)2.04容量55L高さ(mm)292奥行(mm)330ポケット数トップ1個ポケット外1個2018年トラスコ掲載ページ4 2186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする