80151BLK トランスポーター デイパック REDROCK 89623135 80151BLK トランスポーター デイパック REDROCK 89623135 80151BLK トランスポーター デイパック REDROCK 89623135 80151BLK トランスポーター デイパック REDROCK 89623135 80151BLK トランスポーター デイパック REDROCK 89623135 80151BLK トランスポーター デイパック REDROCK 89623135

トランスポーター デイパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89623135 品番 80151BLK
参考基準価格(税別)¥14,830 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レーザーカットのMOLLEシステムが前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
ショルダーストラップとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。

容量(L)20 ブラック 仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付 トラスコ品番835-4922 材質600Dポリエステル 幅(mm)254 質量(kg)0.91 高さ(mm)432 奥行(mm)203 ポケット数フロント1個 ポケット外1個 2018年トラスコ掲載ページ4 2183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする