ポケット パル ウォレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89623196 品番82-007TOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
内部はスリップポケットやメッシュポケット、ゴム製の帯ひも付きで細かなものを整理して収納できます。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。

トルネード トラスコ品番835-4965 用途お金やカードなどの細かな物の整理に。 材質600Dポリエステル 幅(mm)127 高さ(mm)178 質量(g)140 奥行(mm)25 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)127X25X178 2018年トラスコ掲載ページ4 2186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする