ミディアム MOLLE ユーティリティーポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89623205 品番 82-003BLK
参考基準価格(税別)¥3,242 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひも付きで荷物を整理して収納することができます。

ブラック トラスコ品番835-4970 用途双眼鏡やカメラ等の持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)152 高さ(mm)159 質量(g)140 奥行(mm)57 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)152X57X159 2018年トラスコ掲載ページ4 2187

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする