REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
ミディアム MOLLE ユーティリティーポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89623214
品番
82-003COY
参考基準価格(税別)
¥3,242
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひも付きで荷物を整理して収納することができます。
色
コヨーテ
トラスコ品番
835-4971
用途
双眼鏡やカメラ等の持ち運びに。
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
152
高さ(mm)
159
質量(g)
140
奥行(mm)
57
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
152X57X159
2018年トラスコ掲載ページ
4 2187