REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
ミディアム MOLLE ユーティリティーポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
トルネード
注文コード
89623232
品番
82-003TOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,451
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひも付きで荷物を整理して収納することができます。
色
トルネード
トラスコ品番
835-4973
用途
双眼鏡やカメラ等の持ち運びに。
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
152
高さ(mm)
159
質量(g)
140
奥行(mm)
57
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
152X57X159
2018年トラスコ掲載ページ
4 2187