ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテ 注文コード89623257 品番82-004COY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひもやスリップポケット付きで荷物を整理して収納することができます。

コヨーテ トラスコ品番835-4975 用途救急用品などの持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)191 高さ(mm)229 質量(g)210 奥行(mm)64 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)191X64X229 2018年トラスコ掲載ページ4 2187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89623257
2021-10-25
用途:
アウトドア
サービス業

安価な割には十分に丈夫でした。
molleはボタン留めです。
500mlペットボトルが2本ちょうど入るくらいのサイズで、600mlは厳しいです。
ただし、molleの幅が少々雑ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする