82-004TOR ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ REDROCK 89623275

ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トルネード 注文コード89623275 品番82-004TOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひもやスリップポケット付きで荷物を整理して収納することができます。

トルネード トラスコ品番835-4977 用途救急用品などの持ち運びに。 材質600Dポリエステル 幅(mm)191 高さ(mm)229 質量(g)210 奥行(mm)64 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)191X64X229 2018年トラスコ掲載ページ4 2187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89623257
2021-10-25
用途:
アウトドア
サービス業

安価な割には十分に丈夫でした。
molleはボタン留めです。
500mlペットボトルが2本ちょうど入るくらいのサイズで、600mlは厳しいです。
ただし、molleの幅が少々雑ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする