80226TOR ラージアサルトパック REDROCK 89623327 80226TOR ラージアサルトパック REDROCK 89623327 80226TOR ラージアサルトパック REDROCK 89623327 80226TOR ラージアサルトパック REDROCK 89623327

ラージアサルトパック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89623327 品番 80226TOR
参考基準価格(税別)¥14,460 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
腰ベルト及び胸ベルト付です。

容量(L)35 トルネード 仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付 トラスコ品番835-4921 材質600Dポリエステル 幅(mm)305 質量(kg)1.38 容量35L 高さ(mm)483 奥行(mm)318 ポケット数フロント2個 ポケット外2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89623318
2022-03-15
用途:
災害用
工夫屋 様

左ショルダーのコード部分が本体縁に縫い込まれた状態で届いた。単純な縫製ミスだろうが作業手順と検品姿勢に疑問。返品受付対応が遅い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする