80129ACU ローバースリングパック REDROCK 89623372 80129ACU ローバースリングパック REDROCK 89623372 80129ACU ローバースリングパック REDROCK 89623372

ローバースリングパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ACU 注文コード89623372 品番80129ACU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シングルストラップタイプのバックパックです。
メインストラップにはクイックリリースバックル付きです。
メインコンパートメントにはタブレット端末を収納可能です。
MOLLEシステムが前面と側面に施してあるので別売りのポーチなどを取り付け可能です。
外側のポケットにはファーストエイドキットや、双眼鏡などを収納可能です。

容量(L)9 ACU トラスコ品番835-4940 材質600Dポリエステル 幅(mm)203 質量(kg)0.73 高さ(mm)305 奥行(mm)152 ポケット数フロント2個 ポケット外2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89623397
2020-02-21
用途:
サンデーハイキング
建設業・工事業

とにかく全面にデイジーチェーンが付けられていて、どんな使用を想定しているのかわかりません。内部も仕切りがたくさんあって、ライフルを携行するときなどは整備用の工具や弾を整理して収納できるとので便利です。ライフル持ってないけど・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする