曜日別特売
80129TOR ローバースリングパック REDROCK 89623406

 

80129TOR ローバースリングパック REDROCK 89623406
80129TOR ローバースリングパック REDROCK 89623406
80129TOR ローバースリングパック REDROCK 89623406

ローバースリングパック

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トルネード
内容量1個注文コード89623406品番80129TOR
参考基準価格(税別)¥9,258販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シングルストラップタイプのバックパックです。
メインストラップにはクイックリリースバックル付きです。
メインコンパートメントにはタブレット端末を収納可能です。
MOLLEシステムが前面と側面に施してあるので別売りのポーチなどを取り付け可能です。
外側のポケットにはファーストエイドキットや、双眼鏡などを収納可能です。

容量(L)9トルネードトラスコ品番835-4943材質600Dポリエステル幅(mm)203質量(kg)0.73高さ(mm)305奥行(mm)152ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89623397
2020-02-21
用途: サンデーハイキング
建設業・工事業

とにかく全面にデイジーチェーンが付けられていて、どんな使用を想定しているのかわかりません。内部も仕切りがたくさんあって、ライフルを携行するときなどは整備用の工具や弾を整理して収納できるとので便利です。ライフル持ってないけど・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする