ロケーター 8728用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様M22520/7-02(86-1S) 注文コード89623415 品番8728-0902-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。
精密な圧着作業が可能です。

質量(g)30 適合機種8728-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 型式M22520/7-02(86-1S) 2018年トラスコ掲載ページ4 1258 仕様M22520/7-02(86-1S) トラスコ品番837-0531

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする