※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具本体
ロケーター 8728用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
M22520/7-08(86-7)
注文コード
89623476
品番
8728-0908-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,200
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。
精密な圧着作業が可能です。
質量(g)
30
適合機種
8728-0000-6
適合本体
本体品番
材質
アルミニウム
型式
M22520/7-08(86-7)
2018年トラスコ掲載ページ
4 1258
仕様
M22520/7-08(86-7)
トラスコ品番
837-0537
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表