※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーター 8738用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89623512 品番 8738-1206-0
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。
精密な圧着作業が可能です。

2018年トラスコ掲載ページ4 1258 仕様M22520/2-06(K41) 適合機種8738-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 型式M22520/2-06(K41) 質量(g)30 トラスコ品番837-0541

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする