※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 電設工事関連
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の 圧着工具本体
ロケーター 8738用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89623546
品番
8738-1209-0
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。
精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1258
仕様
M22520/2-09(K42)
適合機種
8738-0000-6
適合本体
本体品番
材質
アルミニウム
型式
M22520/2-09(K42)
質量(g)
30
トラスコ品番
837-0544
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表