※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの ピン
TRUSCOの 平行ピン
平行ピン(S45C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1パック(35本)
注文コード
89624455
品番
B61-0415
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
呼径d(mm)
4
長さL(mm)
15
用途
穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
トラスコ品番
432-2045
材質/仕上
S45C(生)
質量(g)
51.1
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6