※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行ピン(S45C)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15本) 注文コード 89624717 品番 B61-0650
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。

呼径d(mm)6 長さL(mm)50 用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。 トラスコ品番432-2304 材質/仕上S45C(生) 質量(g)164.7 タイプA種 種類平行ピンA種m6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3538:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする