T-PC4009-M-WP 防水形ピン端子 TRUSCO 89625103

 

T-PC4009-M-WP 防水形ピン端子 TRUSCO 89625103
T-PC4009-M-WP 防水形ピン端子 TRUSCO 89625103
T-PC4009-M-WP 防水形ピン端子 TRUSCO 89625103

防水形ピン端子

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
質量(g/パック)15
電線抱合範囲AWG(#)18~16
内容量1パック(10個)注文コード89625103品番T-PC4009-M-WP
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

防水キャップが水をシャットアウトします。
防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)

用途
オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子端子形状差込形幅(mm)7.4全長(mm)27.7定格電圧(V)300形状オス内寸(mm)3.2寸法F(mm)16.5材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16質量(g/パック)15特性防水トラスコ品番441-9057質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625094
2022-04-16
用途: タイヤハウス付近の配線処理
その他業種

15年使用した同製品との交換のため、この度購入です。信頼できる部品です。

対象商品 : 89625094
2019-09-06
用途: モーター配線作業

モーター交換時の作業改善など接続、切断などがワンタッチで交換できる
ので便利

対象商品 : 89625094
2018-11-26
用途: 機械類のメンテナンス

防水型ピン端子setとして使用ですので安心して機械類に使っております。

対象商品 : 89625094
2017-05-01
用途: ミスフィードセンサーの取り付けに使用

客先からの指定部品だったので、すぐに入手できるのは非常にありがたい。
モノタロウさんはこういう小さい部品でもほとんどの場合写真を載せてくれているので、商品を探すときに本当に助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ピン端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする