T-SB1816 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO 89625155 T-SB1816 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO 89625155 T-SB1816 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO 89625155 T-SB1816 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO 89625155

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 89625155 品番 T-SB1816
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 内径(Φmm)4.2 外径(Φmm)5.2 全長(mm)37 赤透明 定格電圧(V)600 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2) 材質(スリーブ)無酸素銅 C1020 材質(チューブ)高密度ポリエチレン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75、1.25 電線抱合範囲AWG(#)18〜16 質量(g/パック)8 特性防水 トラスコ品番441-9103 質量(g)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89625164
2021-10-31
用途:
車両の電気加工
製造業

0.3-0.5mm^2を購入しましたが、小分けで欲しかった。収縮温度は120℃です。

対象商品:
89625137
2021-05-04
用途:
配線修理時に

このサイズのニチフの設定がなかったので、こちらを購入しました。スマートに接続出来て問題無しです。

対象商品:
89625164
2021-05-10
用途:
防水が必要な配線
建設業・工事業

数多く使用しないので助かります。
在庫も減らせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする