T-SB2218 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO 89625164

 

T-SB2218 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO 89625164
T-SB2218 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO 89625164

防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3、0.5
電線抱合範囲AWG(#)22~20
内容量1パック(10個)注文コード89625164品番T-SB2218
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用内径(Φmm)2.9外径(Φmm)4全長(mm)25黄透明定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3、0.5電線抱合範囲AWG(#)22~20質量(g/パック)5特性防水トラスコ品番441-9090質量(g)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625164
2021-10-31
用途: 車両の電気加工
製造業

0.3-0.5mm^2を購入しましたが、小分けで欲しかった。収縮温度は120℃です。

対象商品 : 89625137
2021-05-04
用途: 配線修理時に

このサイズのニチフの設定がなかったので、こちらを購入しました。スマートに接続出来て問題無しです。

対象商品 : 89625164
2021-05-10
用途: 防水が必要な配線
建設業・工事業

数多く使用しないので助かります。
在庫も減らせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする